POLINOX vliesslijpwals PNL Ø 100x100 mm spiebaan 19 mm A180 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220593530
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
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220593530
EAN/GTIN 4007220593530
Nummer fabrikant 44641018
L-nummer L51100 679

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-slijpwalsen zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht. De lamellen zitten zeer dicht tegen elkaar gepakt, waardoor een hoge standtijd bereikt wordt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4800 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Ø asgat: 19 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Korrelgrofte: 180

Voordeel:

  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • De asgat-ø 19 mm met 4 spiebanen past op alle gangbare walsmachines.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires