PFERD TOOLS SPIRAALBOOR INOX Ø 4,0 mm HSS-E Co5 N DIN 340 135° lang uitvoering voor diep boren voor taaie en harde materialen

Artikelnummer: 4007220561720
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220561720
EAN/GTIN 4007220561720
Nummer fabrikant 25203863
L-nummer L51700 101338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • INOX

Omschrijving:

  • Kruislings geslepen boorgereedschap voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die door hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering exacte boorgaten produceren.
  • PFERD TOOLS biedt draaiboren in de uitvoeringen STAAL (118°-punthoek) en INOX (135°-punthoek) aan.
  • Krachtige boorgereedschappen in de uitvoering INOX in HSSE-Co5 (M35) voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen haakse booruitvoering met kruisgleuf, die precieze boorgaten produceert dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering.
  • Lange spiraalboren volgens DIN 340 met cilindrische schacht voor diep boren.

Kenmerk:

  • TOERENTAL van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 800 RPM
  • TOERENTAL van, harde non-ferrometalen: 2000 RPM
  • TOERENTAL van roestvast en zuurbestendig staal: 800 RPM
  • TOERENTAL van zachte non-ferrometalen: 2390 RPM
  • TPM van, staal boven 700 N/mm²: 1600 RPM
  • TOERENTAL van, thermoplastics, met glasvezel versterkte kunststof (GRP/CFRP): 1200 RPM
  • RPM BIS, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2000 RPM
  • RPM BIS, harde non-ferrometalen: 3990 RPM
  • RPM BIS, roestvast en zuurbestendig staal: 1600 RPM
  • RPM BIS, zachte non-ferrometalen: 4780 RPM
  • Toerental tot, thermopl. Kunststoffen, vezels Kunststoffen (GRP/CFRP): 3190 RPM
  • Uitvoering: INOX
  • ø: 4 mm
  • Spiraalvormige hoek, van: 36°
  • Hoek: 135°
  • Spiraallengte: 78 mm
  • Lengte, totaal: 119 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor taaie en harde materialen zoals gelegeerd en zeer sterk staal, roestvrij staal (INOX).
  • Stabiel ontwerp van de tip.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid door co-inhoud.
  • Zeer goede spaanafvoer.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel bij het boren van metalen. Dit bevordert een soepele werking en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Gebruik bij het bewerken van aluminium aardolie in plaats van snijolie. Om corrosie te voorkomen, verwijdert u de deeltjes uit het werkstuk als gevolg van het bewerken van roestvrij staal (INOX). Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten, enz.).
  • Bewerkingstaken: Boren
  • Typen schijven: Kolomboor; Gereedschapsmachine; Boormachine; Robots; Stationaire machines

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Zwart smeedbaar gietijzer (GTS, GJMB)
    • messing
    • brons
    • Gevalhardend staal
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Gegoten huid
    • Spaanplaat
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Kneedbaar gietijzer
    • Thermohardende kunststoffen
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte ≤ 40 %
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte > 40 %
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Harde aluminiumlegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Superlegeringen op basis van nikkel of titanium
    • Andere non-ferrometalen
    • Andere non-ferrometalen
    • kunststoffen
    • Rollend en kogellager staal
    • Zachte aluminiumlegeringen
    • Zacht non-ferrometaal
    • Zachte titaanlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Zacht hout
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal meer dan 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Staal tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Taai aluminiumlegeringen
    • Wit smeedbaar gietijzer (GTW, GJMW)
    • hout
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Tip:

  • Oogbescherming gebruiken!
  • Veiligheidsaanbevelingen opvolgen!