Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/300 M-HV 30.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220419717
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220419717
EAN/GTIN 4007220419717
Nummer fabrikant 80106027
L-nummer L51050 1811
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • met middellange verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Door de middellange bouwvorm is de machine uitstekend geschikt voor het gebruik bij een beperkte toegankelijkheid. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 440 Watt
  • Toerental: 30000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: met middellange verlenging
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.88 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.84 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 335 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.198 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Optimaal voor de dop met beperkte toegankelijkheid.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.