Uitvoering:
Omschrijving:
Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden.
Kenmerk:
- PFERD type: KRH 115
- RPM, max.: 5300 RPM
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Ø schroefdraad: M14
- Hardheden: middel
Voordeel:
- Snel wisselen van gereedschap dankzij klittenbandsysteem.
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: De beste slijpresultaten worden bereikt met toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine; snoerloze haakse slijpmachine
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- Klitschijven moeten gecentreerd op de houder bevestigd worden.