Precisie-handy-vijlenset set 5-dlg. 215 mm Zwitserse kap 00, zeer grof

Artikelnummer: 4007220281437
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
Producttype Handyvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220281437
EAN/GTIN 4007220281437
Nummer fabrikant 19503201
L-nummer L51180 206

Omschrijving

Omschrijving:

Naaldvijlachtige precisievijlen. Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw voor de nabewerking van pers-, smeed- en gietgereedschappen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment handy-vijlen. Kruiskap voor de zeer grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 5 Stück
  • PFERD type: 320
  • Kap: 00
  • Lengte metrisch: 215 mm

Voordeel:

  • Precieze vorm in een smal, fijn ontwerp.
  • Loop heel scherp.
  • Hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
  • Kan worden gebruikt zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.