Uitvoering:
Omschrijving:
Kegelverzinkboren van PFERD kenmerken zich door hun bijzonder scherpe, rechts snijdende snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Bovendien bieden kegelverzinkboren met HICOAT-coating een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken kegelverzinkboren vanaf een verzinkboordiameter van 28 mm over een drievlaks-schacht. Door de HICOAT-coating HC-FEP beschikken zij over een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij zijn zeer temperatuurbestendig en beschikken over een bijzonder lange standtijd. Zij kunnen ook in het hogere snijsnelheidsbereik en zonder koel- en smeermiddelen worden gebruikt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 260 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 260 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 390 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 390 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 260 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 260 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 390 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 520 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 520 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 390 RPM
- Uitvoering: HC-FEP
- ø: 12.4 mm
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Hoek: 90 °
- Lengte, totaal: 56 mm
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bijzonder goed geschikt voor het verzinkingen voor 90° schroeven.
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Spaanplaat
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink