Kettingzaagvijl rond Ø 4,5x200 mm Premium Line 3 stuks in kunststof hoesje

Artikelnummer: 4007220072875
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220072875
EAN/GTIN 4007220072875
Nummer fabrikant 18600764
L-nummer L51060 539

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Drie ronde vijlen met spiraalkap in een verkoopbevorderende kunststof verpakking voor de bescherming tegen vuil en beschadiging. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 4x3
  • Kettingsteken: .325
  • Kap: Premium Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 4.5 mm

Voordeel:

  • Aanzienlijk betere snijprestaties dan conventionele kruisgetande stiftfrezen.
  • Kosten- en tijdsbesparingen door een zeer hoge verwijderingssnelheid van de belangrijkste materialen.
  • Comfortabel werken dankzij minder trillingen en minder lawaai.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Een verpakkingseenheid bevat vier kunststof verpakkingen met telkens drie vijlen.

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

Geschikte producten

Accessoires