• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm

Artikelnummer: 39567
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 39567
EAN/GTIN 4010995395674
Nummer fabrikant 39567
L-nummer L60070 4771
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Normen: DIN ISO 8764-PZ.
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology is de isolatie in de schacht geïntegreerd om tot 33% slankere schachten mogelijk te maken. Zo kunnen ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. De geïsoleerde schroevendraaiers worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 218 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan