Paar parallelle pads, precisie, 100 mm lang

Artikelnummer: 371120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 371120
EAN/GTIN 4020772371128
Nummer fabrikant 371120
L-nummer L30130 829
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Parallel onderlegpaar, precisie, 100 mm lang, vlak-parallel fijne grond.
Behuizing gehard.
Kwaliteitsniveau: Precisie

Kenmerk:

  • H
    Nominale afmeting tolerantie
    ± 0,01: 5
  • H
    Tolerantie paar
    tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Gewicht: 16 g