Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad M10

Artikelnummer: 370056 M10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Buiten-⌀ D 20 mm
Buiten-⌀ D1 10,5 mm
Lengte 1 18 mm
Kraaglengte L2 10 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 25 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370056 M10
EAN/GTIN 2050001881557
Nummer fabrikant K0282.310

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van kogellagerstaal.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.
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
    Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen