• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Opnamepen vorm D Staal afgevlakt 10 mm

Artikelnummer: 370046 10
Korting
20,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 10 mm
Buiten-⌀ dn6 7 mm
Lengte 1 7 mm
Kraaglengte L2 10 mm
Schroefdraad M M3
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370046 10
EAN/GTIN 2050001880994
Nummer fabrikant K0351.102

Omschrijving

Uitvoering:

staal, gehard en geslepen.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Toleranties in de afstandsmaat van boringen kunnen worden overbrugd.
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen