• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362622 125
Korting
€ 374,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362622 125
EAN/GTIN 4067263092179
Nummer fabrikant 362622 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal gehard, getenifeerd gasgenitreerd (tolerantie ±0,01 mm).
  • Eenvoudige montage op de machineklem.
  • Mechanisch indrukken van de pennen.
  • Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.
  • Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.
  • 5,5 bar vereiste luchtdruk

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.
  • Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.
  • Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.

T.b.v.:

GRESSEL Gripos GPS125, Gripos GPS125-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.
WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan