Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bek met gereduceerde breedte mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361353 125

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 96 mm
Breedte b1 64 mm
Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 92 mm
Geschikt voor kleurcode Titan; Titan 2; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361353 125
EAN/GTIN 4250364402910
Nummer fabrikant 6921834040040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.