Snelwissel-adapterplaat voor Xpent, voor bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361137 125
Korting
€ 352,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor bekbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Hoogte h 20,5 mm
Lengte l 66 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361137 125
EAN/GTIN 4062406745554
Nummer fabrikant 361137 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met Xpent-opzet- en voorzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor het gebruik van de Xtric-opzetbekken gr. 125 op Xpent gr. 1S, 1 en 2.

Materiaal:

Gehard staal

T.b.v.:

Xtric-opzetbekken nr. 363010363045 in gr. 125.

Tip:

Een vergroting van de spanwijdtes door het draaien van de spantorens in combinatie met de adapterplaat niet mogelijk.
Let op: max. 72 Nm = 32 kN.