Basisconstructie voor verlenging, Voor type: 125

Artikelnummer: 360420 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
d 492 mm
L 659 mm
Geschikt voor kleurcode TC; Titan; NC8
Producttype basisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360420 125
EAN/GTIN 4250364400640
Nummer fabrikant 6921685008055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

T.b.v.:

NC 8 en Titan.

Levering:

Inclusief 2 spanklemstukken en bevestigingsbouten.