A25S SCLCR-09 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3602692
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602692
EAN/GTIN 7291075064698
Nummer fabrikant 3602692
L-nummer L23990 98

Omschrijving

Omschrijving:

kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitdeuken 32 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts