• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Prismabekken, paar 120

Artikelnummer: 360148 120
Korting
271,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik B - A 3,6 mm - 25 mm
Steunhoogte C 57 mm
D 15 mm
Span-⌀ 90° 8 mm - 22 mm
Span-⌀ 120° 8 mm - 26 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360148 120
EAN/GTIN 4045197801920

Omschrijving

Materiaal:

Gehard gereedschapsstaal, kort genitreerd.

Levering:

Inclusief bevestigingsbout.