S12K STFPR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601016
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601016
EAN/GTIN 7291075065206
Nummer fabrikant 3601016
L-nummer L23990 554

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin deel 11 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5,6 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Dmin afsteken 11 mm
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts