S10K STFCR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600992
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600992
EAN/GTIN 7291075065169
Nummer fabrikant 3600992
L-nummer L23990 546

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin deel 13 mm, totale lengte (buitendiameter) 125 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) TCMT 110202-F3P in
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 29 mm
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Inserts