S10L SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3600914
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600914
EAN/GTIN 7291075064933
Nummer fabrikant 3600914
L-nummer L23990 458

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin parting 14 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schachthoogte (H) 9,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 18 mm
  • Schachthoogte (H) 9,2 mm

Geschikte producten

Inserts