S-SVQCR 16-3 kotterbanken met 35° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3600838
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600838
EAN/GTIN 7291075093292
Nummer fabrikant 3600838
L-nummer L23990 1082

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1,22″, totale lengte (OAL) 12″, schachthoogte (H) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,63″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,22″
  • Totale lengte (OAL): 12″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -5 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2,44″
  • Schachthoogte (H): 0,92″

Geschikte producten

Inserts