• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Nul-insteller, Type: 50

Artikelnummer: 359085 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergave meetklok 0,01 mm
Hoogte behuizing – referentievlak 49,75 mm
Hoogte verend tastvlak als de wijzer op 0 staat 50 mm
Behuizing-⌀ 65 mm
⌀ verend gelagerd tastvlak 47 mm
Producttype Nulinsteller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443
Nummer fabrikant 359085 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, gehard.

Voordeel:

Geen beschadiging van de snijkant van het gereedschap tijdens het aanlopen. Geen voelermaat of aanzetdoorn nodig.

Functie:

  • Verend tastvlak en referentievlak van het apparaat op dezelfde hoogte brengen (bijv. met behulp van liniaal) en meetklok op −0,25 zetten.
  • Apparaat op het werkstuk zetten en de frees tegen het verende tastvlak bewegen tot de klokwijzer op 0 staat. De frees is nu precies 50 mm (±0,01 mm) boven het te bewerken werkstuk gepositioneerd (maat voor invoer in de machinebesturing).

Toepassing:

Voor het instellen van het gereedschap (bijv. frees) op nul en voor het bepalen van het referentiepunt van de machinespindel.

Levering:

Inclusief houten box, meetklok, meetrapport en gebruiksaanwijzing.

Tip:

Reservemeetklok nr. 359086 3/40 zie reserveonderdelenlijst.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan