Gereedschaps-adapter voor TORCO-BLOCK 63

Artikelnummer: 358646 63
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname HSK 63; PSC 63; BT 40
Materiaal Aluminium
Producttype Gereedschaps-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358646 63
EAN/GTIN 2050002050181
Nummer fabrikant 781663500

Omschrijving

Uitvoering:

Een niet-aantastende aluminium constructie, fixatie resp. klemming van de gereedschapsopname via klemhendel resp. geïntegreerde T-groefstukken.

Voordeel:

Snelle en eenvoudige fixatie door middel van klemhendel bij HSK-, PSC en BT-opnames. SK-opnames worden via de meeneem-T-groefstukken gefixeerd.

Toepassing:

Voor de opname en klemming van verschillende gereedschapsopnames en maten in TORCO-BLOCK.
De interfaceadapter kan binnen enkele seconden met behulp van een binnenzeskantsleutel worden gewisseld.

T.b.v.:

Gereedschapsmontagemeetsysteem nr. 358645.

Tip:

Andere adapters op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires