Gereedschaps-adapter voor TORCO-BLOCK 100

Artikelnummer: 358646 100
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname HSK 100; BT 50
Materiaal Aluminium
Producttype Gereedschaps-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358646 100
EAN/GTIN 2050002050198
Nummer fabrikant 781600500

Omschrijving

Uitvoering:

Een niet-aantastende aluminium constructie, fixatie resp. klemming van de gereedschapsopname via klemhendel resp. geïntegreerde T-groefstukken.

Voordeel:

Snelle en eenvoudige fixatie door middel van klemhendel bij HSK-, PSC en BT-opnames. SK-opnames worden via de meeneem-T-groefstukken gefixeerd.

Toepassing:

Voor de opname en klemming van verschillende gereedschapsopnames en maten in TORCO-BLOCK.
De interfaceadapter kan binnen enkele seconden met behulp van een binnenzeskantsleutel worden gewisseld.

T.b.v.:

Gereedschapsmontagemeetsysteem nr. 358645.

Tip:

Andere adapters op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires