• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Koeladapter lang 4,5°, Voor span-⌀: 22,1-32mm

Artikelnummer: 354236 22,1-32

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Producttype Koelinzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354236 22,1-32
EAN/GTIN 4045197811646
Nummer fabrikant 354236 22,1-32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
  • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

Voor krimphouder met voorbouwlengte van 120 − 200 mm.

Tip:

Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan