Hoodie 3D S

Artikelnummer: 353011588209S
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
Kleur taubenblau
Uniseks-maat S
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 353011588209S
EAN/GTIN 7330509770382
Nummer fabrikant 353011588209S
L-nummer L00980 6165

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, french terry, 320 g/m².

Zakken
Lus voor telefoonkabel
Kangoeroezak met binnenzak voor telefoon

Details
Gedrukt logo op borst, Print - Blåkläder 3D
Vaste, verstelbare capuchon

Functionaliteit
Reguliere pasvorm

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • Stijlvolle, comfortabel warme hoodie van zachte jersey, ideaal voor werk en vrijetijdskleding
  • Bevat een telefoonzak met rits en gaten voor oortelefoons in de zak
  • De hoodie is versierd met een opvallende 3D-print op de borst met de tekst 'Blåkläder', waarmee je laat zien dat je hart op de juiste plaats zit als het om werkkleding gaat
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 3560

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten