• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TPSN M-10X1.5-H HE HSS rechte 40° machinale tap met spiraalvormige spaanruimte voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13, voor de bewerking van zeer hittebestendige legeringen

Artikelnummer: 3460706
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460706
EAN/GTIN 7291075584660
Nummer fabrikant 3460706

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamediameter, machinegezicht (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M10, schroefdraadstap (TP) 1,5 mm, bruikbare lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 8 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M10
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 39 mm