• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TPSN UNC 3/8-16-M HE HSSE 5% Co spiraalvormige tap, grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460682
EAN/GTIN 7291075589061
Nummer fabrikant 3460682

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamediameter, machinegezicht (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 3/8, schroefdraad per inch (TPI) 16, bruikbare lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 8 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 3/8
  • Schroefdraad per inch (TPI): 16
  • Nuttige lengte (LU): 39 mm