• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit SUNBURST radial bristle borstel TC 152x25,4/A1 A80 GROF

Artikelnummer: 34570126
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Rundbürste

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34570126
EAN/GTIN 9009013050638
Nummer fabrikant 34570126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De bristle borstels verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen en produceren een minimum aan stof en warmte.
  • De sterk schurende korrels die zijn ingebed in de dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk.
  • Het werktoerental voor de meeste toepassingen is tussen 800 en 4.
  • 000 tpm.

Voordeel:

  • Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
  • Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Toepassing:

  • Werksnelheid van ca. 800 - 4.000 RPM voor een perfecte afwerking
  • Druk tijdens het werken slechts licht op de borstels voor maximale
    Levensduur

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout
  • Roestvrij staal/Staal/Titanium/titaniumlegeringen/Non-ferrometalen/Composietmaterialen/Kunststof/PVC/Verf / lak/Hout

T.b.v.:

  • Slijpmolens

Advies:

  • Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
  • Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden
    van de borstelharen met lichte druk

Tip:

  • Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
  • Voor gebruik op bankslijpmachines

Diensten en productadviseurs

Meld u aan