HP ANCT 070204PN-R IC910 Inserts with a 7 mm Helical Edge and Various Corner Radii for General Use

Artikelnummer: 3425202
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3425202
EAN/GTIN 7291075447491
Nummer fabrikant 3425202
L-nummer L23910 1164

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, snijelementlengte (INSL) 8,7 mm, snijelementdikte (S) 2,6 mm, snijelementbreedte (W1) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 7,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles