ICG 143 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3413564
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413564
EAN/GTIN 7291075451450
Nummer fabrikant 3413564
L-nummer L24050 1439

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 14,3 mm, snij-inzetzitting maatcode (SSC) 14,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 14,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,01 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,85 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 2,84 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles