High Vis t-shirt XL

Artikelnummer: 341310093300XL
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341310093300XL
EAN/GTIN 7330509708880
Nummer fabrikant 341310093300XL
L-nummer L00980 3174

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, piqué, 130g/m²

Details
Ronde hals

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op schouders en lichaam, Reflecterende tape op mouwen

Omschrijving:

  • Comfortabel fluorescerend hi-vis t-shirt met een ronde halslijn en korte mouwen
  • De stof heeft goede ademende eigenschappen en het shirt is voorzien van reflecterende stroken die zijn opgestikt voor een hoge zichtbaarheid
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, klasse 3 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten