D3N 130-104-16A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391760
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391760
EAN/GTIN 7291075460582
Nummer fabrikant 3391760
L-nummer L24040 878

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 13 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 13, totale lengte (OAL) 179,1 mm, nuttige lengte (LU) 106,91 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 130-IQ
  • Totale lengte (OAL) 179,1 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 131,08 mm
  • Effectieve lengte (LU) 106,91 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles