DGAQ D52-4-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3384864
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384864
EAN/GTIN 7291075409277
Nummer fabrikant 3384864
L-nummer L23920 1055

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO F GRIP" Bekijk alles