SPACER STUB 27X10 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380375
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380375
EAN/GTIN 7291075409505
Nummer fabrikant 3380375
L-nummer L24000 131

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschapshouder, huisdiameter (BD) 41 mm, huislengte (LB) 10 mm, zittingdiameter machinezijde (DCONMS) 27 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 41 mm
  • Lichaamslengte (LB) 10 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm