HFPAD 4R-58-T14-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3375853
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Toepassingsgebied Axiaal uitwendig insteken
Producttype Snijplaathouder
Axiaal insteken mogelijk ja
Inzetsoort rechts

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3375853
EAN/GTIN 7291075426366
Nummer fabrikant 3375853
L-nummer L23920 1637

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, snedediepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 88 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 58 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm

Geschikte producten