• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

C4-SH-D40-3D-JHP Serrated Connection Shanks with a CAMFIX Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3373613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3373613
EAN/GTIN 7291075405767
Nummer fabrikant 3373613
L-nummer L23990 1826

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan