Precisie buissnijder voor koperen buizen

Artikelnummer: 334C.35
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334C.35
EAN/GTIN 3662424068768
Nummer fabrikant 334C.35
L-nummer L60130 9020

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comfortknop voor snel werken
  • Optimale buisgeleiding. Snede onder een hoek van 90°
  • Groef voor vlakke snede rond de flare rand
  • Uittrekbare, roterende ontbraamschijf, dia. 3,2 mm
  • Vervangend snijwieltje in handvat

Kenmerk:

  • Snijdiameter: 3 - 35 mm; 1/4 - 1″1/4
  • Gewicht (kg) 0,944