MTE D0.50-1-W0.75-14 Indexeerbare draadsnijtandfrezen

Artikelnummer: 3346920
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346920
EAN/GTIN 7291075377392
Nummer fabrikant 3346920
L-nummer L24090 315

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1/2″, totale lengte (OAL) 2,95″, bruikbare lengte (LU) 0,7″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,37″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,551″
  • -vellentelling (NOF): 1totale lengte (OAL):″
  • schacht type: 2,95″
  • bruikbare lengte: 0,7
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles