HSM90S FAL-D2.0-2-.75-22 90° vlakfrezen met superpositieve en gepolijste schuine snijplaten voor aluminiumbewerking bij hoge draaisnelheden

Artikelnummer: 3342721
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342721
EAN/GTIN 7291075399431
Nummer fabrikant 3342721
L-nummer L23980 1788

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 2, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 2,24″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijitem telling (CICT): 2
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,866″
  • Hub diameter (DHUB): 1,85″
  • Master Insert Identification (MI220H2AA0000): Totale lengte: 2,24″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles