• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

AI27U +4.5TR Schroefdraadonderplaat voor externe linkerkant en interne rechterkant

Artikelnummer: 3341648
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3341648
EAN/GTIN 7291075408317
Nummer fabrikant 3341648

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires voor draadbewerking, totale lengte 27 mm

Kenmerk:

  • Hoek 4,5 graden
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 15,88 mm
  • totale lengte 27 mm
  • Dikte (H): 5,5 mm