• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

RM-BNT7-1.5D-0.75C Schachten voor BAYO T-REAM Wisselbare ruimers

Artikelnummer: 3330617
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3330617
EAN/GTIN 7291075188042
Nummer fabrikant 3330617
L-nummer L24220 100

Omschrijving

Omschrijving:

Shell/Head Reaming Tools, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, totale lengte (OAL) 3,15″, uitstekende lengte (LPR) 1,18″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • plaats zadel maatcode (SSC): BN7
  • totale lengte (OAL): 3,15″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,18″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan