TGSF 63-3-10K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3327490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327490
EAN/GTIN 7291075381849
Nummer fabrikant 3327490
L-nummer L24130 71

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 14 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Cutting Width (CW) 3 mm, Cutting Width Maximum (CWX) 3.05 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 5000 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles