F90SP D3.0-09-1.00-10 vlakfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3325199
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325199
EAN/GTIN 7291075444995
Nummer fabrikant 3325199
L-nummer L23980 2085

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 9, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1,76″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,38″
  • Hub (DHUB): Identificatie van de snijplaat: 2″
  • -ID van de diameter van de diameter van de snijplaat: SPMT 10
  • totale lengte (OAL): 1,76″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles