F90SP D50-04-22-10 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3325189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325189
EAN/GTIN 7291075443851
Nummer fabrikant 3325189
L-nummer L23980 935

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,26 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 40,26 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles