HSK A63 SEM1.0X4.00C Schachtfrees met koelgaten en DIN69893 vorm A HSK conische schachten

Artikelnummer: 3325168
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325168
EAN/GTIN 7291075384949
Nummer fabrikant 3325168
L-nummer L24120 1062

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 4″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,48″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 4″
  • klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,67″
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
  • verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • schachtafmeting (SS): 63