MT LNHT 1202 I16UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Artikelnummer: 3323108
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323108
EAN/GTIN 7291075375046
Nummer fabrikant 3323108
L-nummer L24290 248

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 12 mm, snijplaatdikte (S1) 2,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,5 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,588 mm, schroefdraad per inch (TPI) 16 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 2,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.588 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles