SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-HP Slangfrezen met verlengde spiraal en SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323006
EAN/GTIN 7291075389142
Nummer fabrikant 3323006
L-nummer L23980 1657

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, snijitem aantal (CICT) 25, snijdiepte maximum (APMX) 2,173″, aantal flengtes (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 25
  • Diepte maximum (APMX): 2,173″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 2,252″
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 3,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles