WRENCH COOL TUBE C6 Clamping and Removing Wrenches for CAMFIX (ISO 26623-1) Cooling Tubes

Artikelnummer: 3313026
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3313026
EAN/GTIN 7291075357684
Nummer fabrikant 3313026
L-nummer L24000 461

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanbak voor frezen, huisdiameter (BD) 27,8 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 27,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm