IMPACT uitbreiding 1/2 - 3/4″ L.49mm

Artikelnummer: 33030005
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33030005
EAN/GTIN 4018754017201
Nummer fabrikant 33030005
L-nummer L60010 2605

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Buitenste buitenste vierkant E 20, binnenste binnenste vierkant G 12,5
  • Afwerking: Chroomlegering-staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 30 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Lengte [mm): 49 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 174 g